日大工業
日大工業の マスカー/養生シート・養生ボード
日大工業の 養生ボード
ダイヤボードα(クッション材付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
29042686
品番
004942
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。
裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
色
ブルー
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3.5
長さ(mm)
1800
用途
建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生
材質
ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000