タッチパッド付コンパクトマルチキーボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29042738 品番E2710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッチパッド付で超省スペースデザイン。
超軽量ステンレス製フレームのスタイリッシュデザイン。厚さ5.6mmウルトラスリム!モバイルに最適な超軽量、省スペースキーボード。
Rapooアドバンスド2.4GHzワイヤレステクノロジーで安定した通信と信頼性の高い接続を実現。最長10mまでの通信が可能!
タッチパッドで直感的な操作、左右クリックセンサーを装備したユーザービリティーに優れた設計。
快適に操作できる13種類のホットキー搭載。メール、メディアプレイヤー再生、音量UP/DOWN、WEBブラウザ操作など各キーを押すだけでワンタッチで快適な操作ができます。
超小型ナノレシーバーはその小さな形状からPC側面の突起部分が少なく、取り付けたままでの移動などに便利です。
打ちやすさを追求した傾斜角度。傾斜角度を10°つけることで、タイピングしやすい設計になってます。
操作スペースや保管場所を気にする必要もなくご使用いただけます。

キー配列80キー(日本語レイアウト) ブラック 寸法(mm)254×81.9×18.8 質量(g)約186(電池含まず) 対応OSWindows10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.4以降 使用範囲10m 360° ※使用環境、状況により異なります。 接続方式無線 対応機種USBポートを搭載しているWindows(DOS/V)/Mac/Android端末/PlayStaition3 使用電池単4乾電池×2本 保証期間1年 キー方式パンタグラフ式 インターフェイスUSB 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz-2479MHz)
注意
※Android端末のご使用に関しましては、端末に直接USBポート(タイプA)が搭載されている機種となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29042738
2021-05-31
用途:
パソコン作業
その他業種

タッチパネル付きのキーボードを探していましたが、サイズが小さかったです。コンパクトマルチキーボードとありますので、サイズを確認の上、購入した方がいい商品です。返品不可である点で、星一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする