曜日別特売
TS8GJF590K スライド式USBメモリー トランセンド 29043219

TS8GJF590K スライド式USBメモリー トランセンド 29043219
TS8GJF590K スライド式USBメモリー トランセンド 29043219

スライド式USBメモリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
メモリー容量8GB
内容量1本注文コード29043219品番TS8GJF590K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。

インターフェイスUSB2.0寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式メモリー容量8GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29043246
2024-07-05
用途: データバックアツプ用
サービス業

よく見ていなかった自分が悪いのですが、64GでUSB2.0だった。てっきり3.0とおもいこんでいた。

対象商品 : 29043246
2021-08-09
用途: デスクトップパソコンのデータ保存
発幸技術有限会社

このタイプのメモリは数多くあるのでそれぞれの比較はなかなか難しいが、この商品は特に持ち運びが良く、先端を収納できるので破損などの事故を避けられるのが良い。これ迄使用してデータが消滅したことはなく極めて安全です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする