HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29043526
品番
DLU21604/N-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形 のみ
消費電力
10.8W
光源
FHF16高出力X1灯相当
明るさ(Lm)
1600
用途
ライトバー部分のみとなります。
消費電力(W)
10.8
出力
固定出力
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
1540
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ライトバー(光源部)のみとなります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください