※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
18-0・44-1・45-1センターボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29043806
品番
612130
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
質量(kg)
0.12
六角対辺(mm)
13
ねじ径(mm)
M12×1.5
適合工具
プーラー品番:41-0・42-5