KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本・3本アーム兼用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29044567
品番
203-1
参考基準価格(税別)
¥27,670
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
能力(mm)
180(外抜き)
最大荷重(t)
5
アーム長さ(mm)
85
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:17
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:203-1-T、適合アーム品番:203-1-85-S
質量(kg)
1.26
爪寸法(mm)
A:3、B:15、C:8、E:8、A2:3、B2:11、C2:7、E2:6.5