KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(t)
1.5
適合
適合センターボルト品番:609105、適合ショルダー品番:41-1-T、適合アーム品番:41-2-80-P
注文コード
29045023
品番
41-2
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:609105、適合ショルダー品番:41-1-T、適合アーム品番:41-2-80-P
質量(kg)
0.25
能力(mm)
外抜き:40-80
爪幅(mm)
10
爪長さ(mm)
8
最大荷重(t)
1.5
リーチ寸法(mm)
80
爪厚さ(mm)
2〜4