KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045373
品番
20-20
参考基準価格(税別)
¥58,640
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-20-T、適合アーム品番:2-150-P
質量(kg)
3.22
アーム長さ(mm)
150
能力(mm)
外抜き:25-200、内抜き:100-260
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
18
最大荷重(t)
7.5
爪厚さ(mm)
4〜9
関連資料:
2021/2022年度 Plus X 5カテゴリ賞(0.07MB)
Plus X 2022年ベスト商品賞(0.06MB)