KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アーム薄爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045714
品番
20-20-S
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
能力(mm)
外抜き:25-200、内抜き:100-260
アーム長さ(mm)
150
最大荷重(t)
7.5
爪厚さ(mm)
4.5
爪幅(mm)
32
爪長さ(mm)
15
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-20-T、適合アーム品番:2-151-P
質量(kg)
3.29