KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アーム薄爪プーラー(#20-01)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29045766
品番
20-10-S
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-91-P
質量(kg)
1.37
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:20-120、内抜き:70-180
爪幅(mm)
30
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
5
爪厚さ(mm)
2.6