KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046326
品番
30-3-4
参考基準価格(税別)
¥167,040
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:30-3-T、適合アーム品番:3-400-S
質量(kg)
12.86
アーム長さ(mm)
400
能力(mm)
外抜き:50-250