KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046369
品番
202-0
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:612080、適合ショルダー品番:202-0-T、適合アーム品番:202-0-75-S
質量(kg)
0.59
アーム長さ(mm)
75
能力(mm)
100(外抜き)
最大荷重(t)
1.5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:14
爪寸法(mm)
A:3、B:11、C:8、E:6.5、A2:3、B2:11、C2:8、E2:6.5