KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046378
品番
202-1
参考基準価格(税別)
¥25,890
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-1-85-S
質量(kg)
1.17
アーム長さ(mm)
85
能力(mm)
75-150(外抜き)
最大荷重(t)
5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:17
爪寸法(mm)
A:3、B:15、C:8、E:8、A2:3、B2:11、C2:7、E2:6.5