KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046457
品番
206-00
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:612110、適合ショルダー品番:202-0-T、適合アーム品番:206-00-100-S
質量(kg)
0.61
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
40-100(外抜き)
ボルト(mm)
M12×1.5×110
最大荷重(t)
3.5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:13
爪寸法(mm)
A:1.5、B:14、C:12、E:6