KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
150
最大荷重(t)
9
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-150-S
注文コード
29046649
品番
30-2
参考基準価格(税別)
¥75,780
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-150-S
質量(kg)
3.82
アーム長さ(mm)
150
能力(mm)
外抜き:25-160、内抜き:100-220
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
18
最大荷重(t)
9
爪厚さ(mm)
4〜9