KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29046886
品番
30-3-P3
参考基準価格(税別)
¥372,850
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容
センターボルト(626280)、ショルダー(30-3-T)、アーム(3-200-S・3-300-S・3-400-S)
質量(kg)
23.86
アーム長さ(mm)
200・300・400
能力(mm)
外抜き:250