3本アーム薄爪スライドプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29047078 品番 30-20+S
参考基準価格(税別)¥146,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:25-200、内抜き:100-260 アーム長さ(mm)150 最大荷重(t)5 爪厚さ(mm)4.5 爪幅(mm)32 爪長さ(mm)15 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-20-T3、適合アーム品番:2-153-S 質量(kg)4.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする