7Leaders
7Leadersの エンドミル
7Leadersの 超硬エンドミル
7Leadersの ラジアス超硬エンドミル
超硬4枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B256X 30°
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
寸法R(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
29047185
品番
B256X-1-R0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
刃径・寸法R・シャンク径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。
用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
材質
UMG
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
刃先形状
コーナーR
寸法R(mm)
0.3
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0〜-0.02
ねじれ角(°)
30
有効刃長(mm)
3
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。