3本アーム油圧プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29047193 品番 11-0-B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥453,700 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

安定感抜群の3本アームプーラーです。

適合適合アーム品番:3-200-S・3-300-S・3-400-S・3-503-S、適合油圧ラム(センターボルト)品番:8-1-B、適合クロスビーム品番:11-375 質量(kg)22.7 アーム長さ(mm)200 能力(mm)375 最大荷重(t)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする