3本アーム油圧プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29047209 品番 11-1-B
参考基準価格(税別)¥611,870 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

安定感抜群の3本アームプーラーです。

適合適合アーム品番:3-200-S・3-300-S・3-400-S・3-504-S、適合油圧ラム(センターボルト)品番:8-2-K、適合クロスビーム品番:11-520 質量(kg)29.24 アーム長さ(mm)200 能力(mm)520 最大荷重(t)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする