124K クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ) 29047683 124K クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ) 29047683 124K クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ) 29047683

クランクプーリープーラーセット (124-K)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29047683 品番124K
参考基準価格(税別)¥84,850 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。
フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。
このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。

セット内容ハンガー(ショルダー)大(132〜195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115〜132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース 質量(kg)2.52 能力(mm)外掛け:115-195 リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする