KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
シザーアクションプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29047753
品番
14-01
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
適合
適合センターボルト品番:612131、適合ショルダー品番:14-1-T、適合アーム品番:14-01-85-P、適合ピン品番:060704
質量(kg)
0.45
先端寸法(mm)
11
アーム長さ(mm)
85
能力(mm)
外抜き:6-100