シザーアクションプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29047769 品番 14-03
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。

適合適合センターボルト品番:616202、適合ショルダー品番:14-2-T、適合アーム品番:14-03-160-P、適合ピン品番:080804 質量(kg)1.12 先端寸法(mm)12 アーム長さ(mm)160 能力(mm)外抜き:15-140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする