KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
シザーアクションプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29047796
品番
14-3
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
適合
適合センターボルト品番:616202、適合ショルダー品番:14-2-T、適合アーム品番:14-3-160-P、適合ピン品番:080804
質量(kg)
1.28
先端寸法(mm)
29
アーム長さ(mm)
160
能力(mm)
外抜き:15-140