17-2 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048584 17-2 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048584 17-2 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048584 17-2 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048584

セパレーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合適合プーラー装置品番:18-2、適合センターボルト品番:17-2-06、適合ショルダー品番:17-2-T、適合サイドボルト品番:017235 注文コード29048584 品番17-2
参考基準価格(税別)¥64,310 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る

部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。

用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。 適合適合プーラー装置品番:18-2、適合センターボルト品番:17-2-06、適合ショルダー品番:17-2-T、適合サイドボルト品番:017235 長さ(mm)ボルト:115 質量(kg)3.72 ねじプーラー装置取付け用:M14×1.5 開き幅(mm)スライド:22-115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする