KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングセパレータ
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29048609
品番
29-A-69
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途
内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合
適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容
セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)
2.02