54-2 ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ) 29048785 54-2 ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ) 29048785 54-2 ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ) 29048785

ナットブレーカー(両刃タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29048785 品番 54-2
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。

用途
スチール(炭素鋼)ナット専用。
強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
適合ナット10〜27mm 全長(mm)109 質量(kg)0.48 刃幅(mm)14 適合替刃54-2-M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29048785
2020-10-15
用途:
さびついたナットの取り除き
農・林・水産業

使ってみて、使いやすいとは言えない。
割りたいナットがある場所にもよるだろう。壁との間が狭ければ使えない。
力を加えるためのスパナなどが不可欠だが、それとの相性、組み合わせも難しい面がある。
まず買ってみて使ってみて、自分で良し悪しを判断するしかない製品だと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする