KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
プーラー装置
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29048995
品番
18-3
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)
80-300
リーチ寸法(mm)
300
最大荷重(t)
10
適合
適合セパレーター品番:13-3・15-3・17-3、適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:18-3-T、適合サイドボルト品番:018355
ねじ
M18×1.5
質量(kg)
6.38