KUKKO(クッコ)
ボールジョイント用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:618068
注文コード
29049257
品番
128-3
参考基準価格(税別)
¥25,070
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合車種
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合
適合センターボルト品番:618068
幅(mm)
60
質量(kg)
0.94
高さ(mm)
60
ボルト(mm)
M18×1.5×68
口の開き(mm)
30
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ:19
爪厚さ(mm)
3~12