129-4 ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ) 29049309

ボールジョイント用プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合適合ボディ品番:129414、適合アジャストボルト品番:129426、適合レバー品番:129331、センターボルト品番:129406注文コード29049309品番129-4
参考基準価格(税別)¥49,420販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。

適合適合ボディ品番:129414、適合アジャストボルト品番:129426、適合レバー品番:129331、センターボルト品番:129406質量(kg)3.02高さ(mm)85口の開き(mm)40爪厚さ(mm)6~17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする