有効画素数2416万画素
質量(g)約365(本体のみ)
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a
ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー
液晶モニター3型TFT液晶モニター
ISO感度設定100〜25600
撮像画面サイズ23.5×15.6mm
シャッタースピード1/4000〜30
記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5