D3500 WZLK デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 29050325

D3500 WZLK デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 29050325 D3500 WZLK デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 29050325 D3500 WZLK デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット Nikon(ニコン) 29050325

デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29050325 品番D3500 WZLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500

有効画素数2416万画素 付属品AF-P_DX_Nikkor_18-55mm_F3.5-5.6G_VR、AF-P_Nikkor_70-300mm_f/4.5-6.3G_ED_VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 質量(g)約365(本体のみ) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター ISO感度設定100〜25600 撮像画面サイズ23.5×15.6mm シャッタースピード1/4000〜30 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする