ホーム壁点検口

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29050648 品番 HWEW260
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能

開口寸法(mm)600 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 用途壁用 付属品ボード押さえワイヤー:8本/タッピンネジ(3Φ×25):4本 ホワイト 内枠ボード材切断寸法(mm)588 外枠寸法(mm)(外寸)622.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
点検
ワンテッド有限会社 様

いささか簡易な作りだが、滅多に開けない点検口ならこれで充分。見てくれも悪くない。

1人が参考にしています
対象商品:
29050614
2022-05-02
用途:
壁点検
ワンテッド有限会社 様

これは枠だけの製品である。この枠に壁板を金具で固定する。その枠を枠に開けられたビス穴を通じて野縁に留める。枠幅が狭いので、野縁がピッタリでないとビス止めしにくい。滅多に開けない点検口なら、安くて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
29050639
2021-10-06
用途:
点検口

開口寸法さえ間違わなければ、取り付けは簡単です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする