97253 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック 29050763 97253 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック 29050763 97253 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック 29050763 97253 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック 29050763

木製手すり タテ・ヨコ兼用

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29050763 品番 97253
参考基準価格(税別)¥1,945 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用

材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 用途トイレ、玄関など 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 全長(mm)450 耐荷重(kg)80 アズワン品番64-7752-57
注意
※屋内専用です。屋外や浴室などに使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29050754
2026-01-15
用途:
屋内 段差近くに設置
製造業

本品外装の説明書きにもありますが、下穴必須です。モノタロウさんサイト内の『キリ』の記事を参考に、三つ目錐でどうにか下穴を開けられたので、亀裂も入らずしっかりと取り付けできました。垂直に取り付けましたが、握りやすく頑丈で、安心して使用できます。

2025-12-25
用途:
室内の手すり用

腰を痛めたときに、室内に手すりがあったほうがよいと実感し、自分で取り付けました。安価でしっかりしており、満足しています。

2025-10-07
用途:
家庭用
医療・福祉・介護関連業

即納品していただき、助かります。
取り付けも簡単にできました。サイズも豊富なので、複数個所に設置しました。
とても重宝しています。

対象商品:
29050779
2025-06-19
用途:
トイレの手すりに使いました
株式会社源 様 (サービス業)

自分でつけることが出来るとは、考えもしなかったのですが、簡単に、しかも頑丈にしっかりつけることができました。とってもよかったです。

対象商品:
29050754
2024-02-15
用途:
屋内手すり取り付け
建設業・工事業

叔母の依頼で屋内に「モノタロウ 壁裏探知機」を使用し取り付けしました。
しっかりとりつけできて品質もよく喜んでくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
29050763
2023-03-06
用途:
室内用手すり設置
適斎塾 様

丈夫です。木の感じが温かみがあって良いです。簡単に設置できます。

対象商品:
29050754
2022-07-28
用途:
年寄り用手摺
有限会社篠原企画 様

年寄りが足の骨を折ったため、家の中に設置する為に購入。
握り易さ、強度共に満足です。

2022-01-24
用途:
玄関での靴の脱ぎ履き時に使用
教育・研究機関

この手の商品は、両端3本づつ6本でビス止めする形式が多いような気がしますが、こちらの商品は2本づつの4本。

ガッチリ取り付けられるかちょっと心配だったのですが、ビスがかなり長いので、木部であればかなりしっかり固定されます。耐重量80キロとありますが、ぶら下がるわけではないので十分強度はあると思います。

因みに、今回は柱に取り付けました。

下穴は必ず開けた方が良いです。下穴が無いとインパクトでも頭を舐めてしまうし、手締めだとかなり労力を使います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする