BODY TOUGHNESS デュアルブラッシュド ヘビーウェイト クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29050806 品番JW-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

従来の起毛タイプでは実現が難しかった吸汗速乾性能を併せ持つ、異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えしにくく快適に。
高い保温性と高機能吸汗速乾を両立。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。

48.オレンジ×ブラック サイズS 機能速乾吸汗・保温・裏起毛・スピード消臭・ストレッチ 混率(%)ポリエステル55・ポリプロピレン40・ポリウレタン5 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする