BODY TOUGHNESS デュアルブラッシュド ヘビーウェイト ロングパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29051007 品番JW-179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

従来の起毛タイプでは実現が難しかった吸汗速乾性能を併せ持つ、異素材2層構造が汗を瞬時に肌面から外側へ移動、汗冷えしにくく快適に。
高い保温性と高機能吸汗速乾を両立。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。

39.グレー×ブラック サイズL 機能速乾吸汗・保温・裏起毛・スピード消臭・ストレッチ 混率(%)本体:ポリエステル55・ポリプロピレン40・ポリウレタン5、切替部:ポリエステル90・ポリウレタン10、ウエスト部:ナイロン50・ポリエステル40・ポリウレタン10 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)84〜94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29051007
2019-01-26
用途:
交通整理
天理教 本鯱城分教会 様 (その他業種)

かなり暖かい感じはありますが、何よりも男性用の前の穴がないことがこれほど不便だとは思いませんでした。販売側として絶対、説明をつけておくべきだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする