曜日別特売
170823-9 ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29051838

ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(30000個)適合110シリーズ リセプタクル注文コード29051838品番170823-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
適合110シリーズ リセプタクル材質ビニール、半透明形式A寸法A(mm)5.0寸法B(mm)13.5寸法C(mm)21.0寸法D(mm)1.8寸法E(mm)4.0寸法F(mm)2.1寸法G(mm)1.0寸法H(mm)3.3寸法J(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-25
用途: 車の電装

同社のTE Positive Lock .250 EX II用に購入しました。
問題無く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする