TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
内容量
1セット(450個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(100個)
1セット(450個)
色
グレイ
グレイ
Brilliant blue
Cadmium yellow
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(450個)
注文コード
29051865
品番
106137-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
極数
-
種類
-
コンタクト形状
-
結線方法
-
材質
【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
適合
PCB マウント コネクタ
形状
-
色
グレイ
タイプ
A
定格電流(A)
-
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応