TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
プリント回路基板断路器
商品レビューを投稿する
110日以内出荷
返品不可
110日以内出荷とは
内容量
1セット(45000個)
注文コード
29051969
品番
60983-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,637,800
販売価格(税別)
¥
2,398,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ソケット
形状
ストレート
タイプ
基盤分離
種類
丸型
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着