TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2.5mm シグナル・ダブルロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1セット(4800個)
1セット(4800個)
1セット(3200個)
1箱(200個)
極数
2
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(4800個)
注文コード
29051978
品番
316086-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
極数
2
形状
ストレート
材質/仕上
UL94V-0、6/6ナイロン
色
赤
種類
角型
定格電流(A)
Max3
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC/DC250