TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
極数
6
注文コード
29052495
品番
350711-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
プリント基板垂直取付用
極数
6
材質
UL94V-0
形状
ストレート
型
標準ピン
種類
角型
寸法A(mm)
14
定格電流(A)
10・12
仕上
金めっき
難燃性
UL94V-0
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC250