用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)サイズL適応身長(cm)176~182アズワン品番65-0556-96材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルム適応胸囲(cm)100~108メーカー商品コード7080011