農業用防じんマスク シルキーマスクDF651N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード29054753 品番63404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。

用途農薬散布用 種別防じんマスク 本体質量(g)17 粒子捕集効率(%)99.5 国家検定合格番号第TM559号 使用環境DS2 クラス対応
注意
※ガス剤では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29054753
2019-06-27
用途:
農薬散布
その他業種

多少息苦しいです。夏場は暑い。でも、これがあれば農薬散布も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする