- ジョイントスノコ モノタロウ 29058314 - ジョイントスノコ モノタロウ 29058314 - ジョイントスノコ モノタロウ 29058314

ジョイントスノコ

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29058314 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立てが簡単なジョイントスノコです。

材質ポリエチレン グレー 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13 用途浴室やベランダなどに
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29058314 - 33240586 6650000000Y5GR 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 水切りユニット CONDOR(山崎産業) 1枚 289 税込318
29058314 - 36210031 グレー ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ 1枚 259 税込285 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
集合住宅のゴミストッカー
サービス業

マンションのゴミストッカー(金網)の底面に、
部分的にサビで穴が空いてきたため、
穴を塞ぎつつ、簡単に敷けるものが無いか?探していた所、
こちらの商品を見つけ購入しました。

大きさ、硬さ、丁度よく、カットもカッターで簡単に出来ました。
ジョイントも簡単に繋げられ、
非常に良いものを購入する事が出来ました。

対象商品:
29058314
2025-07-11
用途:
自宅でプールをする時に使用。
製造業

プールの下敷き、或いは裸足で通行する箇所に使用しました。
直射日光を浴びても暑くなりづらく、子ども達でも快適に通行できます。

対象商品:
29058314
2024-12-14
用途:
ベランダ敷き
卸売・小売業

モノタロウのタグが同一の場所に付いており、ジョイントする際に方向がわかりやすかったので助かりました。

対象商品:
29058314
2025-03-18
用途:
玄関近くの泥除けのため

思ったより硬質でした
後は耐用年数10年もつか心配です

対象商品:
29058314
2024-08-30
用途:
植木鉢の下敷きに
その他業種

一個一個小分けにして鉢受と植木鉢の間に敷き(4〜5号鉢)、通気性&水はけが良くなるようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
29058314
2024-07-18
用途:
店舗で使用
卸売・小売業

店舗の入口に設置。
濡れると滑らないか心配だったが問題なかった。
傷んだ時に1枚から追加ができるモノタロウ商品なので安心だ。

1人が参考にしています
対象商品:
29058314
2024-08-09
用途:
倉庫整理

倉庫内で段ボール入りの商品を積んでいますが、コンクリートの上に段ボールを敷いていたので湿気で荷崩れが頻発していたので購入。
ハサミで切ることができるので扱いやすかったです

対象商品:
29058314
2024-01-06
用途:
実験室の水道前
国立大学法人東京海洋大学 様 (教育・研究機関)

人が乗る分には強度に問題ありませんでした。穴の大きさは十分で、すのこの下が乾くのは早いです。上面には細かな凹凸があるので水がほとんど残ることがなく、靴はほとんど濡れませんでした。厚みはそれほどないので、すのこのはしでつまずくことはなく、細かく切れるので隙間なく設置ができました。安いので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ジョイントスノコを連結したあとまわりにはめるフチはありますか。
回答:
フチのご用意はございません。
2人が参考にしています
2023-06-08
質問:
サイズ展開はありますか。
回答:
他にサイズはございません。
幅300mm×奥行300mm×高さ13mm のみになります。
1人が参考にしています
2023-06-08
質問:
色は、グリーンとグレー以外ありますか。
回答:
グリーンとグレーのみになります。
2023-06-08

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする