3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
クリックプラグコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29059328
品番
4240-0000 LCMD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
40
色
(インシュレータ)グレー
ピッチ(mm)
1.27
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
銅合金