3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
26
注文コード
29059443
品番
7926-6500 SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
この商品は
極数・材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
26
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着