3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29059468
品番
7930-6500 SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
極数
30
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着