3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
PCB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29059949
品番
7834-0000 PR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
極数
34
色
(インシュレータ)グレー
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC:250 DC:300
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
被覆外径(mm)
(適用)1.27/ピッチフラットケーブル
適合電線範囲 AWG(#)
28