3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29059958
品番
7916-6500 SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
極数
16
形状
ストレート
色
(インシュレータ)グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着