3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
CC-Link
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
定格電圧(V)
250
色
(インシュレータ)黒
注文コード
29060003
品番
35610-5253-B00 PE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金